MAIN FILTER INC. MF0006414 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QWD

FŐSZŰRŐ INC. MF0006414 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF6QWD Modell: MF0006414
€108.11 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás21.49
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret219 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006373 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSI82 négyzetméter Hüvelyk€49.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006374 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSI85 négyzetméter Hüvelyk€27.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006409 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSI1022 négyzetméter Hüvelyk€89.86
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006412 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSI696 négyzetméter Hüvelyk€66.25
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006421 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelykes magasság | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSI226 négyzetméter Hüvelyk€35.74
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006424 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelykes magasság | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk€29.29
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006436 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelykes magasság | CF6QWX MF000643614.683.287 "89.121.866 "3.287 "-3045 PSI910 négyzetméter Hüvelyk€154.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0006414 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikronos minősítés, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€108.11 /Mértékegység