MAIN FILTER INC. MF0396003 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 40 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CF8VPK

MAIN FILTER INC. MF0396003 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VPK Modell: MF0396003
€121.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.287 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret664 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság10.03 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um40
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.866 "
Top OD3.287 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásTop ODRepedési nyomásSzűrőméretFolyikFolyási irányÁr
MAIN FILTER INC. MF0008088 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6RNF MF00080881.004 "1.85 "-1.85 "435 PSI157 négyzetméter HüvelykKívül-In-€37.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008109 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RNM MF00081091.004 "1.85 "-1.85 "232 PSI85 négyzetméter HüvelykKívül-In-€33.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008252 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelykes magasság | CF6RPH MF00082521.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI975 négyzetméter HüvelykKívül-InKívül-In€135.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008280 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6RPR MF00082801.866 "3.287 "4353.287 "435 PSI664 négyzetméter HüvelykKívül-InKívül-In€100.36
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008378 Cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 9.8 hüvelykes magasság | CF6RQV MF00083781.063 "2.362 "1452.362 "145 PSI159 négyzetméter HüvelykKifordítottKifordított€36.23
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0179246 cserehidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF7LRT 2450D50W MF01792461.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 négyzetméter HüvelykKívül-In-€135.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183084 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikron, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF7MGY 302040 MF01830841.866 "3.287 "-3.287 "435 PSI975 négyzetméter HüvelykKívül-In-€135.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0396003 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 40 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság
€121.44 /Mértékegység