MAIN FILTER INC. MF0395973 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 4.44 Inch Height | CF8VNH

MAIN FILTER INC. MF0395973 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.44 hüvelyk magasság

Tétel: CF8VNH Modell: MF0395973
€63.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.772 "
Összeomlási nyomás232
Repedési nyomás232 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret72 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság4.44 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1"
Top OD1.772 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0006203 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.09 hüvelyk magasság | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk€33.75
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006789 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 7.83 hüvelykes magasság | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk€49.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007596 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk€71.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007674 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 4.76 hüvelykes magasság | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008142 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 5.74 hüvelykes magasság | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008418 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€32.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0025885 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 6.61 hüvelykes magasság | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0395973 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikronos minősítés, Viton tömítés, 4.44 hüvelyk magasság
€63.73 /Mértékegység