MAIN FILTER INC. MF0369205 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF8QVK 0311400100G16BP

MAIN FILTER INC. MF0369205 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság

Tétel: CF8QVK Modell: MF0369205Kereszthivatkozás: 0311400100G16BP '
€332.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.701 "
Alsó OD5.591 "
Szűrő MediaDróthálót
Magasság20 "
um100
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.701 "
Top OD5.591 "

Termék részletek:

    • Újracsere INTERNORMEN 0311400100G16BP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0034617 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF6UBM MF0034617203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0166199 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 10.15 hüvelykes magasság | CF7JLZ 1560G100A000P MF016619910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€162.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0166200 Hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 10.15 hüvelykes magasság | CF7JMA 1560G100P MF016620010.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€162.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182756 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF7LYC 300459 MF0182756203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182764 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 10.15 hüvelykes magasság | CF7LYF 300469 MF018276410.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€162.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0183625 Hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 10.15 hüvelykes magasság | CF7MWP 031560100G16BP MF018362510.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 négyzetméter Hüvelyk€162.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0355699 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság | CF8LYJ 11400G100A000P MF0355699203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€274.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0369205 hidraulika szűrő, drótháló, 100 mikronos, Buna tömítés, 20 hüvelykes magasság
€332.01 /Mértékegység