MAIN FILTER INC. MF0348146 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Buna Seal, 16.02 Inch Height | CF8LTN PT8371MPG

FŐSZŰRŐ INC. MF0348146 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 16.02 hüvelyk

Tétel: CF8LTN Modell: MF0348146Kereszthivatkozás: PT8371MPG '
€98.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.728 "
Alsó OD4.37 "
Repedési nyomás100 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság16.02 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító2.441 "
Top OD4.37 "

Termék részletek:

    • Csere BALDWIN PT8371MPG

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0005980 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.49 hüvelykes magasság | CF6QLL MF0005980Kívül-In-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006101 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 14.567 hüvelyk magasság | CF6QPM MF0006101--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006370 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelyk magasság | CF6QVH MF0006370-3.31 "4.96 "Parafa18.31Parafa3.31 "4.96 "€131.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024429 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 16.02 hüvelykes magasság | CF6TCR MF0024429-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "€81.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0027373 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 9.49 hüvelykes magasság | CF6TMT MF0027373Kívül-In-2.87 "Viton9.49 "Viton1.07 "2.87 "€48.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029241 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 3.29 hüvelykes magasság | CF6TTV MF0029241Kívül-In-1.26 "3.29 "0.38 "1.26 "€104.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034124 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Buna tömítés, 9.57 hüvelykes magasság | CF6TXC MF0034124Kifordított-1.85 "9.57 "0.87 "1.85 "€49.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0348146 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Buna tömítés, 16.02 hüvelyk
€98.43 /Mértékegység