MAIN FILTER INC. MF0343251 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF8KYR

MAIN FILTER INC. MF0343251 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KYR Modell: MF0343251
€130.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.378 "
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrés értékelése20
Magasság3.66 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.476 "
Top OD1.378 "

Termék részletek:

    • Csere ELVÁLASZTÁSI TECHNOLÓGIÁK

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007741 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007746 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelykes magasság | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007751 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007756 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 négyzetméter Hüvelyk5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007762 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007768 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.12 hüvelykes magasság | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 négyzetméter Hüvelyk7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007774 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343251 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelyk magasság
€130.76 /Mértékegység