MAIN FILTER INC. MF0342918 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 27.95 hüvelykes magasság | CF8KVE KKKS3

MAIN FILTER INC. MF0342918 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 27.95 hüvelyk magasság

Cikkszám: CF8KVE Modell: MF0342918Kereszthivatkozás: KKKS3 '
€126.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Kapacitás294.59
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése5
Szűrőméret3144 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság27.95 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um5
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Újracsere SCHROEDER KKKS3

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0005334 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QKY MF00053346.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005999 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 18.5 hüvelykes magasság | CF6QLN MF000599918.5 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI€74.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006011 cserehidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QLX MF00060116.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€50.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006015 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6QMB MF00060155.079 "-2.362 "1.346 "2.362 "16.0830453045 PSI€76.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006019 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6QMF MF00060196.81 "-2.717 "1.343 "2.717 "29.4230453045 PSI€101.64
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006031 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QMN MF00060316.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€35.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006052 Csere hidraulika szűrő, üveg, 5 mikronos, Viton tömítés, 3.89 hüvelykes magasság | CF6QNA MF00060523.89 "-2.898 "1.26 "2.898 "18.83363363 PSI€41.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0342918 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 5 mikron, Viton tömítés, 27.95 hüvelyk magasság
€126.47 /Mértékegység