MAIN FILTER INC. MF0341614 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 9.25 hüvelykes magasság | CF8KTF HF4050GFB

MAIN FILTER INC. MF0341614 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KTF Modell: MF0341614kereszthivatkozás: HF4050GFB'
€54.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító1.654 "
Alsó OD3.898 "
Kapacitás75.18
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret1016 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság9.25 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.654 "
Top OD3.898 "

Termék részletek:

    • Cserecsere PTI/TEXTRON HF4050GFB

Termékváltozatok

TermékekModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0004536 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 17.04 hüvelykes magasság | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSI1018 négyzetméter Hüvelyk€74.42
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005340 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006002 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSI32 négyzetméter Hüvelyk€58.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006006 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 3.31 hüvelykes magasság | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 négyzetméter Hüvelyk€62.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006010 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006014 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 4.52 hüvelykes magasság | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSI200 négyzetméter Hüvelyk€80.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006038 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0341614 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Viton tömítés, 9.25 hüvelyk magasság
€54.81 /Mértékegység