MAIN FILTER INC. MF0340022 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 16.85 Inch Height | CF8KMK H926888

MAIN FILTER INC. MF0340022 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 16.85 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KMK Modell: MF0340022Kereszthivatkozás: H926888 '
€93.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Kapacitás75.33
Összeomlási nyomás305
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret1018 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság16.85 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.701 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER H926888

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságumLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0005345 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.37 hüvelykes magasság | CF6QLD MF0005345Kívül-In-3.563 "-6.37 "251.898 "3.563 "€66.63
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005348 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 12.91 hüvelykes magasság | CF6QLE MF0005348Kívül-In-3.563 "Kívül-In12.91 "251.898 "3.563 "€123.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006005 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6QLR MF0006005Kívül-In-1.378 "-3.66 "250.476 "1.378 "€58.80
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006009 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelykes magasság | CF6QLV MF0006009Kívül-In-1.752 "Kívül-In3.58 "250.87 "1.752 "€50.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006013 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QLZ MF0006013Kívül-In-1.752 "Kívül-In6.18 "250.87 "1.752 "€50.48
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006017 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.52 hüvelykes magasság | CF6QMD MF0006017Kívül-In-2.717 "Kívül-In4.52 "251.346 "2.717 "€80.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006021 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.81 hüvelykes magasság | CF6QMH MF0006021Kívül-In-2.717 "Kívül-In6.81 "251.343 "2.717 "€98.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0340022 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 16.85 hüvelyk magasság
€93.69 /Mértékegység