MAIN FILTER INC. MF0318330 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CF8DAC 1269147

FŐSZŰRŐ INC. MF0318330 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság

Tétel: CF8DAC Modell: MF0318330Kereszthivatkozás: 1269147 '
€35.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Kapacitás14.11
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret157 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság6.77 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 1269147

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065673 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF7CAB S140G25 MF0065673-2.047 "3.898 "4.72 "2.047 "3.898 "27.10-€27.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065943 cserehidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 11.81 hüvelykes magasság | CF7CEW S610G25 MF0065943Kifordított1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "42.1673€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065978 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 10.24 hüvelykes magasság | CF7CFR WG169 MF0065978-1.77 "2.83 "10.24 "0.33 "2.83 "34.84-€39.14
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0065998 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 13.78 hüvelykes magasság | CF7CGA WG225 MF0065998-1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97-€56.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066040 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 1.26 hüvelykes magasság | CF7CHE WG337 MF0066040-1.77 "2.76 "1.26 "1.77 "2.76 "2.78-€22.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0301942 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 13.78 hüvelyk magasság | CF7ZTG HE329 MF0301942Kifordított1.77 "2.83 "13.78 "0.33 "2.83 "46.97145€56.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0305645 cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF8AMD HI204908 MF0305645Kívül-In-3.287 "5.59 "1.866 "3.287 "30.433045€85.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0318330 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, tömítés, 6.77 hüvelyk magasság
€35.44 /Mértékegység