MAIN FILTER INC. MF0308944 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CF8CMN HF7752

FŐSZŰRŐ INC. MF0308944 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság

Tétel: CF8CMN Modell: MF0308944Kereszthivatkozás: HF7752 '
€47.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.409 "
Alsó OD2.874 "
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése50
Szűrőméret161 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság6.496 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um50
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító2.409 "
Top OD2.874 "

Termék részletek:

    • Cserecsere FLEETGUARD HF7752

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0434031 cserehidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 8.98 hüvelykes magasság | CG2BVD XH05115 MF04340314.29 "2.99 "4.29 "145145 PSI402 négyzetméter Hüvelyk8.98 "2.99 "€145.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434160 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG2BWC TOHF7752 MF04341602.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "2.409 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434161 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG2BWD P168579 MF04341612.874 "2.409 "2.874 "7272 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "2.409 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434162 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság | CG2BWE MF04341622.874 "2.409 "2.874 "-72 PSI161 négyzetméter Hüvelyk6.496 "2.409 "€39.61
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434357 cserehidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CG2BXL SH62118 MF04343574.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434358 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CG2BXM WT1469 MF04343584.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0434359 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, tömítés, 7.874 hüvelyk magasság | CG2BXN 1517129 MF04343594.528 "-4.528 "---7.8742.835 "€505.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0308944 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, tömítés, 6.496 hüvelyk magasság
€47.93 /Mértékegység