MAIN FILTER INC. MF0258013 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 5.11 Inch Height | CF7UEB

MAIN FILTER INC. MF0258013 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság

Tétel: CF7UEB Modell: MF0258013
€78.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret148 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság5.11 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.161 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Újracsere MP FILTRI

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0007670 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 négyzetméter Hüvelyk5.66-€88.18
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007701 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 négyzetméter Hüvelyk6.71 "-€78.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007712 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "-€85.01
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007718 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007724 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007730 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 14.29 hüvelyk magasság | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007736 hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 négyzetméter Hüvelyk19.01-€346.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0258013 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 5.11 hüvelyk magasság
€78.06 /Mértékegység