MAIN FILTER INC. MF0223768 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság | CF7TEV

MAIN FILTER INC. MF0223768 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság

Tétel: CF7TEV Modell: MF0223768
€88.29 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.76 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret205 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság10.51 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um110
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1"
Top OD2.76 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAIN FILTER INC. MF0066278 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság | CF7CMV WT1115 MF0066278€72.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0223767 cserehidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelykes magasság | CF7TEU P177405 MF0223767€72.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0354305 cserehidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság | CF8LWG 122028 MF0354305€72.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0613732 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság | CG3TLX MF0613732€72.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0223768 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 110 mikronos, tömítés, 10.51 hüvelyk magasság
€88.29 /Mértékegység