MAIN FILTER INC. MF0217508 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Viton Seal, 38.58 Inch Height | CF7QXA LPG539B25

MAIN FILTER INC. MF0217508 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 38.58 hüvelyk magasság

Tétel: CF7QXA Modell: MF0217508Kereszthivatkozás: LPG539B25 '
€378.20 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító4.154 "
Alsó OD5.984 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság38.58 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító4.154 "
Top OD5.984 "

Termék részletek:

    • Csere DIAGNETIKA LPG539B25

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006091 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 9.84 hüvelykes magasság | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006250 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság | CF6QRL MF0006250Kívül-In0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006253 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6QRP MF0006253Kívül-In0.874 "2.028 "Kívül-In6.71 "-2.028 "14.13€53.89
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006258 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.66 hüvelykes magasság | CF6QRR MF0006258Kívül-In1.347 "2.362 "Kívül-In5.66 "-2.362 "12.81€53.19
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006261 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6QRU MF0006261Kívül-In1.347 "2.362 "Kívül-In7.99 "-2.362 "19.38€57.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006264 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelyk magasság | CF6QRX MF0006264Kívül-In1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006265 Csere hidraulika szűrő, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 7.63 hüvelykes magasság | CF6QRY MF0006265Kívül-In1.898 "3.721 "Kívül-In7.63 "-3.721 "58.28€85.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0217508 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 25 mikronos minősítés, Viton tömítés, 38.58 hüvelyk magasság
€378.20 /Mértékegység