MAIN FILTER INC. MF0197154 Interchange Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CF7NKU CSM05ENR

MAIN FILTER INC. MF0197154 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság

Tétel: CF7NKU Modell: MF0197154Kereszthivatkozás: CSM05ENR '
€69.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6 PSI
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése125
Szűrőméret161 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.748 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um125
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Cserecsere OMT CSM05ENR

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásÁramlási sebességMagasságumSzálTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007111 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 5.748 hüvelyk magasság | CF6RFC MF0007111-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008426 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6RRN MF0008426161 négyzetméter Hüvelyk3.78 "304.6 PSI26 gpm5.748 "12514 bsp3.78 "€57.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008427 Felpörgetett szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 5.748 hüvelykes magasság | CF6RRP MF0008427161 négyzetméter Hüvelyk3.78 "304.626 gpm5.748 "6014 bsp3.78 "€62.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008432 Felpörgetett szűrő, drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 8.949 hüvelykes magasság | CF6RRR MF0008432-5.079 "--8.949 "125-5.079 "€105.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0023528 Felpörgető szűrő, üveg-/vízeltávolító, 10 mikronos, Buna tömítés, 6.969 hüvelyk magasság | CF6RYP MF0023528-5"--6.969--5"€91.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029306 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6TUC MF0029306-3.78 "--5.748 "--3.78 "€62.05
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037888 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6UPW MF0037888295 négyzetméter Hüvelyk3.78 "304.626 gpm5.748 "514 bsp3.78 "€66.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0197154 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság
€69.93 /Mértékegység