MAIN FILTER INC. MF0178770 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF7LCY 0110D020VV

MAIN FILTER INC. MF0178770 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos besorolás, Viton tömítés, 6.22 hüvelyk magasság

Tétel: CF7LCY Modell: MF0178770Kereszthivatkozás: 0110D020VV '
€207.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.752 "
Kapacitás2.73
Összeomlási nyomás3045
Repedési nyomás3045 PSI
Szűrő MediaRozsdamentes acél szál
Szűrőméret105 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság6.22 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.87 "
Top OD1.752 "

Termék részletek:

    • Cserecsere HYDAC/HYCON 0110D020VV

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007741 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.66 hüvelykes magasság | CF6RLY MF00077411.378 "--3.66 "0.476 "1.378 "€108.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007746 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.58 hüvelykes magasság | CF6RMD MF00077461.752 "--3.58 "0.87 "1.752 "€122.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007751 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.22 hüvelykes magasság | CF6RMJ MF00077511.752 "2.73105 négyzetméter Hüvelyk6.22 "0.87 "1.752 "€171.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007756 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.079 hüvelyk magasság | CF6RMM MF00077562.362 "4.46171 négyzetméter Hüvelyk5.079 "1.346 "2.362 "€232.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007762 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6RMR MF00077622.362 "6.67257 négyzetméter Hüvelyk7.4 "1.347 "2.362 "€303.98
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007768 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.12 hüvelykes magasság | CF6RMU MF00077683.032 "8.28319 négyzetméter Hüvelyk7.12 "1.898 "3.032 "€317.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007774 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos, Viton tömítés, 13.81 hüvelyk magasság | CF6RMX MF00077743.032 "--13.81 "1.898 "3.032 "€577.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0178770 hidraulika szűrő, rozsdamentes acél szál, 20 mikronos besorolás, Viton tömítés, 6.22 hüvelyk magasság
€207.12 /Mértékegység