MAIN FILTER INC. MF0168728 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 2.99 hüvelykes magasság | CF7KJJ 410P10A000P

MAIN FILTER INC. MF0168728 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, viton tömítés, 2.99 hüvelyk magasság

Tétel: CF7KJJ Modell: MF0168728Kereszthivatkozás: 410P10A000P '
€47.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.63 "
Kapacitás1.44
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret36 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság2.99 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
MenetméretM16
Top OD1.63 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 410P10A000P

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058345 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.38 hüvelykes magasság | CF6WEH D110C10A MF0058345Kívül-In-1.772 "-3.38 "1.004 "1.772 "2.42€17.66
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058379 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.44 hüvelykes magasság | CF6WFN D111C10A MF0058379Kívül-In-1.772 "-4.44 "1.004 "1.772 "6.29€17.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058423 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WHG D112C10A MF0058423Kívül-In-1.772 "Kívül-In8.22 "1.004 "1.772 "6.19€24.46
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058465 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WJV D120C10A MF0058465Kívül-In-2.087 "-4.56 "0.965 "2.087 "5.77€18.54
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058501 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.22 hüvelykes magasság | CF6WKW D121C10A MF0058501Kívül-In-2.087 "-8.220.965 "2.087 "10.71€25.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058593 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.72 hüvelykes magasság | CF6WMW D130C10A MF0058593Kívül-In-2.087 "Kívül-In4.72 "1.083 "2.087 "5.04€18.52
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058691 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.56 hüvelykes magasság | CF6WQA D140C10A MF0058691Kívül-In-3.071 "-4.56 "1.701 "3.071 "10.54€29.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0168728 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos minősítés, viton tömítés, 2.99 hüvelyk magasság
€47.26 /Mértékegység