MAIN FILTER INC. MF0168293 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Height | CF7KHT 290P25A000P

FŐSZŰRŐ INC. MF0168293 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, Viton tömítés, 5.86 hüvelyk

Tétel: CF7KHT Modell: MF0168293Kereszthivatkozás: 290P25A000P '
€41.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.087 "
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése20
Magasság5.86 "
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító0.965 "
Top OD2.087 "

Termék részletek:

    • Cserecsere EPPENSTEINER 290P25A000P

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó ODKapacitásLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0004446 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004449 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005080 cserehidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 5.86 hüvelykes magasság | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€34.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006029 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 3.54 hüvelykes magasság | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 négyzetméter Hüvelyk€23.96
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006033 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 négyzetméter Hüvelyk€27.32
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006041 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.4 hüvelykes magasság | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€28.33
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006073 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Viton tömítés, 7.04 hüvelykes magasság | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 négyzetméter Hüvelyk€36.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0168293 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, Viton tömítés, 5.86 hüvelyk
€41.24 /Mértékegység