MAIN FILTER INC. MF0165294 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 3.34 Inch Height | CF7JLE CR506

MAIN FILTER INC. MF0165294 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikron, Viton tömítés, 3.34 hüvelyk magasság

Tétel: CF7JLE Modell: MF0165294Kereszthivatkozás: CR506 '
€31.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD2.756 "
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése60
Szűrőméret90 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság3.34 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um60
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.161 "
Top OD2.756 "

Termék részletek:

    • Újracsere DONALDSON/FBO/DCI CR506

Termékváltozatok

TermékekModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr
MAIN FILTER INC. MF0006895 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 8.27 hüvelykes magasság | CF6RBJ MF00068953.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk8.27 "2.03 "€74.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008179 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 3.35 hüvelykes magasság | CF6RNY MF00081792.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk3.35 "1.38 "€37.30
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008253 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 15.2 hüvelykes magasság | CF6RPJ MF00082535.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI1230 négyzetméter Hüvelyk15.2 "3.701 "€299.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008258 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 2.72 hüvelykes magasság | CF6RPL MF00082582.05 "0.96 "2.05 "-145 PSI-2.72mm1.08 "€36.65
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008381 cserehidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 2.83 hüvelykes magasság | CF6RQX MF00083812.047 "-2.047 "145145 PSI36 négyzetméter Hüvelyk2.83 "0.965 "€22.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008383 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 3.34 hüvelykes magasság | CF6RQZ MF00083832.756 "-2.756 "145145 PSI90 négyzetméter Hüvelyk3.34 "1.161 "€26.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008463 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 60 mikronos, Viton tömítés, 5.11 hüvelykes magasság | CF6RTD MF00084632.756 "-2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk5.11 "1.161 "€29.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0165294 Cserélhető hidraulikus szűrő, drótháló, 60 mikron, Viton tömítés, 3.34 hüvelyk magasság
€31.94 /Mértékegység