MAIN FILTER INC. MF0058093 Felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 8.279 hüvelykes magasság | CF6WBQ A211C10BM

MAIN FILTER INC., MF0058093 felpörgető szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.279 hüvelyk magasság

Tétel: CF6WBQ Modell: MF0058093Kereszthivatkozás: A211C10BM '
€46.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.78 "
Burst nyomás304.6
Kapacitás24.03
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret601 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség26 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság8.279 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál14 bsp
Top OD3.78 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A211C10BM

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBurst nyomásKapacitásumÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseÁr
MAIN FILTER INC. MF0058094 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 8.279 hüvelyk magasság | CF6WBR A211C25BM MF00580948.279304.6 PSI24.0320-72.5 PSICellulóz20€38.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058097 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 10 mikronos minősítés, Buna Seal, 8.279 hüvelyk magasság | CF6WBT A211G10BM MF00580978.279 "304.646.1910145145 PSIÜveg-€86.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058098 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, tömítés, 8.279 hüvelyk magasság | CF6WBU A211G25BM MF00580988.279304.6 PSI42.3725-145 PSIÜveg25€86.08
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058100 felpörgető szűrő, drótháló, 60 mikronos, Buna tömítés, 8.279 hüvelykes magasság | CF6WBV A211T60BM MF00581008.279 "304.6-60145145 PSIDróthálót-€80.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC., MF0058093 felpörgető szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 8.279 hüvelyk magasság
€46.25 /Mértékegység