MAIN FILTER INC. MF0058004 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VYC A110G109

FŐSZŰRŐ INC. MF0058004 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.38 hüvelyk magasság

Tétel: CF6VYC Modell: MF0058004Kereszthivatkozás: A110G109 '
€50.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD3.75 "
Burst nyomás304
Kapacitás26.45
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrőméret295 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség22 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság5.38 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál12 UNF
Menetméret1mm
Top OD3.75 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A110G109

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzűrőméretAlsó ODBurst nyomásMagasságumTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0057995 Csere hidraulika szűrő, Cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelyk magasság | CF6VXT A110C109 MF0057995hidraulikus szűrő-3.75 "304 PSI5.38 "103.75 "-€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057997 Csere, felpörgető szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VXV A110C259 MF0057997Spin-On hidraulikus szűrő-3.75 "304 PSI5.38 "203.75 "-€19.85
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0057998 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 25 mikronos, Buna tömítés, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VXW A110CW259 MF0057998Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "253.75 "11.78€39.61
ajánlatkérés
FŐSZŰRŐ INC. MF0058000 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VXY A110G039 MF0058000Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "33.75 "21.79€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058002 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VYA A110G069 MF0058002Spin-On hidraulikus szűrő-3.75 "3045.38 "53.75 "-€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058007 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos besorolás, Buna Seal, 5.38 hüvelykes magasság | CF6VYE A110G259 MF0058007Spin-On hidraulikus szűrő295 négyzetméter Hüvelyk3.75 "3045.38 "253.75 "26.45€41.69
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058009 Cserélhető felpörgető szűrő, Drótháló, 125 mikronos, Buna Seal, 5.748 hüvelyk magasság | CF6VYG A110T1259 MF0058009Spin-On hidraulikus szűrő-3.78 "304.6 PSI5.748 "1253.78 "-€37.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0058004 Cserélhető centrifuga szűrő, üveg, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 5.38 hüvelyk magasság
€50.44 /Mértékegység