MAIN FILTER INC. MF0056259 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 25.67 hüvelykes magasság | CF6UXY

MAIN FILTER INC. MF0056259 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 25.67 hüvelyk magasság

Tétel: CF6UXY Modell: MF0056259
€130.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.39 "
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése1
Magasság25.67
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.95 "
Top OD3.39 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODKapacitásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0056260 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 25.67 hüvelykes magasság | CF6UXZ MF0056260-3.39 "--25.67 "1.95 "3.39 "€107.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056384 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.81 hüvelyk magasság | CF6VBJ MF00563844.154 "5.984 "--16.814.154 "5.984 "€164.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056385 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 16.81 hüvelykes magasság | CF6VBK MF00563854.154 "5.984 "--16.81 "4.154 "5.984 "€164.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056409 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 38.58 hüvelyk magasság | CF6VCB MF00564094.154 "5.984 "485.446560 négyzetméter Hüvelyk38.584.154 "5.984 "€328.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056410 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 38.58 hüvelykes magasság | CF6VCC MF00564104.154 "5.984 "485.446560 négyzetméter Hüvelyk38.58 "4.154 "5.984 "€328.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056425 cserehidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.14 hüvelykes magasság | CF6VCM MF00564254.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "€129.82
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0056426 Csere hidraulika szűrő, üveg, 1 mikronos, Viton tömítés, 8.14 hüvelykes magasság | CF6VCN MF00564264.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "€129.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0056259 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 1 mikron, Viton tömítés, 25.67 hüvelyk magasság
€130.45 /Mértékegység