MAIN FILTER INC. MF0037970 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság | CF6UTB

MAIN FILTER INC. MF0037970 hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság

Tétel: CF6UTB Modell: MF0037970
€222.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító2.697 "
Alsó OD3.76 "
Szűrő MediaDróthálót
Szűrés értékelése50
Magasság13.11
Tömítés típusaViton
Top OD3.76 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó azonosítóAlsó ODSzűrőméretMagasságTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007702 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelyk magasság | CF6RLD MF00077020.874 "1.752 "123 négyzetméter Hüvelyk6.711.752 "€70.41
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007713 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6RLJ MF00077131.347 "2.362 "216 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.362 "€88.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007725 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 13.11 hüvelykes magasság | CF6RLQ MF00077252.697 "3.76 "-13.11 "3.76 "€183.88
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008510 hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 19.01 hüvelyk magasság | CF6RTL MF00085103.799 "5.65 "2533 négyzetméter Hüvelyk19.01 "5.65 "€375.79
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008637 csereszállító hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6RUB MF00086371.347 "2.894 "421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.894 "€107.81
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037962 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 6.71 hüvelykes magasság | CF6URU MF00379620.874 "2.028 "165 négyzetméter Hüvelyk6.71 "2.028 "€66.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0037966 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 50 mikronos, Viton tömítés, 7.99 hüvelykes magasság | CF6URY MF00379661.347 "2.894 "421 négyzetméter Hüvelyk7.99 "2.894 "€93.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0037970 hidraulikus szűrő, drótháló, 50 mikron, Viton tömítés, 13.11 hüvelyk magasság
€222.49 /Mértékegység