MAIN FILTER INC. MF0007603 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6RKF

MAIN FILTER INC. MF0007603 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság

Tétel: CF6RKF Modell: MF0007603
€167.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító3.11 "
Alsó OD4.252 "
Összeomlási nyomás145
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret482 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság9.76 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um74
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító3.11 "
Top OD4.252 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr
MAIN FILTER INC. MF0007572 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€91.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007602 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk€138.03
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007621 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€206.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007622 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 12.12 hüvelykes magasság | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk€206.39
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024295 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 8.89 hüvelykes magasság | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 négyzetméter Hüvelyk€91.94
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0029364 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, tömítés, 9.17 hüvelykes magasság | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk€129.91
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0034914 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 18.89 hüvelykes magasság | CF6UER MF003491418.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 négyzetméter Hüvelyk€233.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007603 hidraulika szűrő, drótháló, 74 mikronos, Buna tömítés, 9.76 hüvelykes magasság
€167.02 /Mértékegység