Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR 4126533 Blade-Style Digital Depth Gauge, 0-8 Inch/0 mm to 200 mm Range, IP67 | CT2BHT 446F21

MAHR 4126533 Penge típusú digitális mélységmérő, 0-8 hüvelyk/0 mm-től 200 mm-ig terjedő tartomány, IP67

Raktáron
Cikkszám: CT2BHT Típus: 4126533Kereszthivatkozás: 446F21
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
€1,563.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MAHR 4126756 Penge-stílusú digitális mélységmérő, 0-12 hüvelyk/0 mm-től 300 mm-ig terjedő tartomány, IP67 | CT2BHH 45PG52 4126756€1,234.25
MAHR 4126524 Penge típusú digitális mélységmérő, 0-12 hüvelyk/0 mm-től 300 mm-ig terjedő tartomány, IP67 | CT2BHJ 446F24 4126524€1,719.56
MAHR 4126702 Penge típusú digitális mélységmérő, 0-20 hüvelyk/0 mm-től 500 mm-ig terjedő tartomány, IP67 | CT2BHK 45PG51 4126702€1,325.88
MAHR 4126757 Penge-stílusú digitális mélységmérő, 0-20 hüvelyk/0 mm-től 500 mm-ig terjedő tartomány, IP67 | CT2BHL 45PG53 4126757€1,463.50
MAHR 4126532 Penge-stílusú digitális mélységmérő, 0-4 hüvelyk/0-100 mm Tartomány, IP67, ±0.03 mm Pontosság | CT2BHM 446F25 4126532€1,786.27
MAHR 4126513 Penge-stílusú digitális mélységmérő, 0-4 hüvelyk/0-100 mm Tartomány, IP67, ±0.03 mm Pontosság | CT2BHN 446F26 4126513€1,429.57
MAHR 4126700 Penge-stílusú digitális mélységmérő, 0-6 hüvelyk/0 mm-től 150 mm-ig terjedő tartomány, IP67 | CT2BHP 45PG15 4126700€954.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4126533 Penge típusú digitális mélységmérő, 0-8 hüvelyk/0 mm-től 200 mm-ig terjedő tartomány, IP67
€1,563.77 /Mértékegység