Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR 2050652 V-lemezes mérő, 0.312 hüvelyk és 5 hüvelyk közötti külső átmérő tartomány | CT2BJL 446F62

MAHR 2050652 V-lemez mérő, 0.312 hüvelyk és 5 hüvelyk közötti külső átmérő

Raktáron
Cikkszám: CT2BJL Típus: 2050652Kereszthivatkozás: 446F62

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6,081.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 2050652 V-lemez mérő, 0.312 hüvelyk és 5 hüvelyk közötti külső átmérő
€6,081.16 /Mértékegység