Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAHR-FEDERAL INC. 4134900 Külső mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 racsnis | AE6FFQ 5RHK6

MAHR 4134900 Külső mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 Racsnis

Raktáron
Tétel: AE6FFQ Típus: 4134900Kereszthivatkozás: 5RHK6

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaFogantyú
Választék0–1 ”
Felbontás0.0001 "
SPC kimenetNem
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.38
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9017304000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAHR 4134900 Külső mikrométer 0-1 hüvelyk 0.0001 Racsnis
€83.65 /Mértékegység