Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TS3D016K Zseblámpa Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930

MAGLITE TS3D016K Zseblámpa Krypton Fekete 45 LD

Raktáron
Tétel: AC3NWP Modell: TS3D016KKereszthivatkozás: 2V930

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€44.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje10 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínFekete
Test Dia.2.25 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény22,000
Átmérő3 / 8 "
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama36K óra.
Lámpa típusaKrypton
Hossz12.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény45 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens45
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény45
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása16,280cd
PótlámpaLMXA301
PótlámpaMfr. LWSA301K sz
Futási idő magas beállításon10 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel1.88 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensMaximális lumen teljesítményÁr
MAGLITE M2A756K Zseblámpa Inc Fekete 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KxenonIgen5.25 XNUMX óra.5.75 "12 lmegyetlen1414€48.35
MAGLITE TS2D016K Krypton Black 20 LD lámpa | AC3NWN 2V929 TS2D016KKryptonNem10 XNUMX óra.10 "20 lmegyetlen2027€46.79
MAGLITE M3A756K Zseblámpa Inc Fekete 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KxenonIgen2 XNUMX óra.5"9 LmMagas99€44.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TS3D016K Zseblámpa Krypton Fekete 45 LD
€44.69 /Mértékegység