Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TS2D016K Krypton Black 20 LD lámpa | AC3NWN 2V929

MAGLITE TS2D016K Zseblámpa Krypton Fekete 20 LD

Raktáron
Tétel: AC3NWN Modell: TS2D016KKereszthivatkozás: 2V929
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
€46.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje10 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínFekete
Test Dia.2.25 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény16,000
Átmérő1"
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama36K óra.
Lámpa típusaKrypton
Hossz10 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény20 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens20
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény27
Az elemek száma2
Csúcsugár intenzitása10,627cd
PótlámpaLMXA201
Futási idő magas beállításon8.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel1.44 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpa típusaElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensMaximális lumen teljesítményÁr
MAGLITE M2A756K Zseblámpa Inc Fekete 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KxenonIgen5.25 XNUMX óra.5.75 "12 lmegyetlen1414€48.35
MAGLITE TS3D016K Zseblámpa Krypton Black 45 LD | AC3NWP 2V930 TS3D016KKryptonNem10 XNUMX óra.12.75 "45 lmegyetlen4545€44.69
MAGLITE M3A756K Zseblámpa Inc Fekete 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KxenonIgen2 XNUMX óra.5"9 LmMagas99€44.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TS2D016K Zseblámpa Krypton Fekete 20 LD
€46.79 /Mértékegység