Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE ML50L-S3016K ipari kézi lámpa LED fekete | AH6ZTM 36MU54

MAGLITE ML50L-S3016K ipari kézi lámpa LED fekete

Raktáron
Tétel: AH6ZTM Típus: ML50L-S3016KKereszthivatkozás: 36MU54
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
€94.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje8 XNUMX óra.
akkumulátor méreteC
Akkumulátor típusLúgos
TestszínFekete
Test Dia.1.98 "
test anyagaAlumínium
Cseppértékelés1.0m
Zseblámpa fokozatIpari
Lámpa típusaLED
Hossz10.15 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fénykimeneti módokMagas alacsony
Lumens600
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény600
Az elemek száma3
Futási idő magas beállításon8 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel1.00 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3084
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Újratölthető: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLumensMaximális lumen teljesítményAz elemek számaSúly elemekkelÁr
MAGLITE ML50L-S2016K ipari kézi lámpa LED fekete | AH6ZTL 36MU53 ML50L-S2016K8.18 "500500212.72 oz.€137.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE ML50L-S3016K ipari kézi lámpa LED fekete
€94.10 /Mértékegység