MAGLINER PTK3048S1-QG standard emelőkocsi 2800 Lb. | AE6CQV 5PVZ9

MAGLINER PTK3048S1-Q-G Standard platós teherautó 2800 Lb.

Raktáron
Tétel: AE6CQV Modell: PTK3048S1-QGKereszthivatkozás: 5PVZ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,265.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős kerék átmérője8"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgő kerék szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság9.5 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzeti típusAlumínium
Fedélzet szélessége30 "
befejezAlumínium
Keret anyagAlumínium
Terhelhetőség2800 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.21
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
MAGLINER PTK2436S1-Q standard teherautó 2800 Lb. | AE6CQQ 5PVZ5 PTK2436S1-Q36 "24 "36 "24 "€1,138.62
MAGLINER PTK2436T1-QG standard emelőkocsi 2800 Lb. | AE6CQR 5PVZ6 PTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "€1,180.79
MAGLINER PTK2448S1-QG standard emelőkocsi 2800 Lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "€1,180.79
MAGLINER PTK2448T1-QG standard emelőkocsi 2800 Lb. | AE6CQU 5PVZ8 PTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "€1,244.04
MAGLINER PTK3048T1-QG standard teherautó 2800 Lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "€1,328.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER PTK3048S1-Q-G Standard platós teherautó 2800 Lb.
€1,265.13 /Mértékegység