MAGLINER Platform teherautó


Szűrő
Görgős kerék átmérője: 8" , Görgő anyaga: Gumi , görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Fedélzet magassága: 9.5 " , Fedélzet típusa: Alumínium , Befejez: Alumínium , Keret anyaga: Alumínium , Terhelhetőség: 2800 font , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 41 "
StílusModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
PTK2436S1-Q
36 "24 "36 "24 "€1,138.62
B
PTK2436T1-QG
36 "24 "36 "24 "€1,180.79
A
PTK2448S1-QG
48 "24 "48 "24 "€1,180.79
B
PTK2448T1-QG
48 "24 "48 "24 "€1,244.04
A
PTK3048S1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,265.13
B
PTK3048T1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,328.39

Platform teherautó

A Magliner alumínium burkolatú platós targoncák korrózióálló emelvényes targoncák, amelyek ideálisak kerti tereprendezési alkalmazásokhoz vagy kereskedelmi terek lakóterületeinek bővítéséhez. Ezek az egységek sokkal könnyebbek, mint a rozsdamentes acél vagy acél fedélzetű platformos teherautók, és csökkentik az emelési magasságot nehéz vagy terjedelmes berendezések be- és kirakodása közben. Válasszon ezeknek a platformos teherautóknak a széles kínálatából, amelyek 36 és 48 hüvelykes fedélzeti hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?