MAGLINER LPS6025NA1 Kézi emelőkosaras targoncák, 350 font teherbírás, 18 hüvelyk és 28 hüvelykes közötti méret x 18 hüvelyk | CT2BEZ 59UZ03

MAGLINER LPS6025NA1 Manual Platform Lift Trucks, 350 lb Load Capacity, 18 Inch Size to 28 Inch Size x 18 in

Raktáron
Tétel: CT2BEZ Típus: LPS6025NA1Kereszthivatkozás: 59UZ03

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,254.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAGLINER LPS4825NA1 Kézi emelőkosárú targoncák, 350 font teherbírás, 18 hüvelyk és 28 hüvelykes közötti méret x 18 hüvelyk | CT2BEY 59UZ01 LPS4825NA1Emelvény€7,136.39
MAGLINER LPS6014NA1 motoros emelő/kézi tolóállványos emelőtargoncák, 350 Lb teherbírás | CT2BFA 59UZ02 LPS6014NA1Emelvény€7,067.78
MAGLINER LPS4814NA1 motoros emelő/kézi tolóállványos emelőtargonca, 350 Lb teherbírás | CV4NRV 59UY98 LPS4814NA1Emelő emelő€7,319.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER LPS6025NA1 Manual Platform Lift Trucks, 350 lb Load Capacity, 18 Inch Size to 28 Inch Size x 18 in
€8,254.14 /Mértékegység