MAGLINER HRK15AUAE2A kézi targonca 51-7 / 8 hüvelyk H x 21 hüvelyk Szélesség x 18-1 / 2 hüvelyk Mélység | AG2NTC 31XC07

MAGLINER HRK15AUAE2A kézi teherautó 51-7/8 hüvelyk magasság x 21 hüvelyk szélesség x 18-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2NTC Modell: HRK15AUAE2AKereszthivatkozás: 31XC07

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€944.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnstabilizáló kézi teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaFüggőleges hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység18.5 "
Teljes magasság51.875 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakPrémium zárt
Kerékátmérő10 "
Kerék típusapoliuretán
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.78
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTeljes magasságKerék típusaÁr
MAGLINER HRK119UA42A targonca 48 hüvelyk H x 21 hüvelyk Szélesség x 18-1 / 2 hüvelyk Mélység | AG2NTD 31XC08 HRK119UA42AFolyamatos Frame Flow Back48 "Pneumatikus€879.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HRK15AUAE2A kézi teherautó 51-7/8 hüvelyk magasság x 21 hüvelyk szélesség x 18-1/2 hüvelyk mélység
€944.33 /Mértékegység