MAGLINER HRK119UA42A targonca 48 hüvelyk H x 21 hüvelyk Szélesség x 18-1 / 2 hüvelyk Mélység | AG2NTD 31XC08

MAGLINER HRK119UA42A kézi teherautó 48 hüvelyk magasság x 21 hüvelyk szélesség x 18-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2NTD Típus: HRK119UA42AKereszthivatkozás: 31XC08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€879.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnstabilizáló kézi teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
színekEzüst
befejezAlumínium
Fogantyú típusaFolyamatos Frame Flow Back
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége18 "
Teljes mélység18.5 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség21 "
KerékcsapágyakPrémium zárt
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaTeljes magasságKerék típusaÁr
MAGLINER HRK15AUAE2A kézi targonca 51-7 / 8 hüvelyk H x 21 hüvelyk Szélesség x 18-1 / 2 hüvelyk Mélység | AG2NTC 31XC07 HRK15AUAE2AFüggőleges hurok51.875 "poliuretán€944.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HRK119UA42A kézi teherautó 48 hüvelyk magasság x 21 hüvelyk szélesség x 18-1/2 hüvelyk mélység
€879.28 /Mértékegység