MAGLINER HMKF11AA2 általános célú kézi teherautó, 48 hüvelykes magasság | AE9QGQ 6LGJ8

MAGLINER HMKF11AA2 általános célú kézi teherautó, 48 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AE9QGQ Modell: HMKF11AA2Kereszthivatkozás: 6LGJ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€386.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekEzüst
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Előlap mélysége7-1 / 2 "
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység24 "
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség18 "
KerékcsapágyakLezárt félprecíziós
Kerékátmérő8"
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.385
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék anyagaFogantyú típusaTételKerék típusaKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
MAGLINER HMK117UA4 Általános célú kézi teherautó 500 Lb. | AA9UFE 1FC77 HMK117UA4AcélFolyamatos keret egyetlen csapÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus4"18.5 "52 "21 "€443.56
MAGLINER HMK15AG2C általános rendeltetésű kézi targonca 21 hüvelyk szélességű | AA9UFF 1FC78 HMK15AG2CMikrocellulárisFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóMikrocelluláris3"20.5 "52 "21 "€421.56
MAGLINER HMK112AA2 Általános célú targonca ezüst | AC9RQD 3JJZ9 HMK112AA2GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "18.5 "49 "18.5 "€386.99
MAGLINER HMK112K11 17-1 / 8 hüvelykes szélességű kézi targonca | AC9RRD 3JKA2 HMK112K11GumiFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóÖntapadó gumi1.625 "20.5 "49 "17.13 "€419.28
MAGLINER HMK112K14 pneumatikus kézi targonca AC9RRF 3JKA4 HMK112K14AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "22.75 "49 "21 "€414.82
MAGLINER HMK112UA4 Általános célú targonca 49 hüvelyk magasságú AC9RRG 3JKA6 HMK112UA4AcélFolyamatos keret hurokÁltalános célú kézi teherautóPneumatikus3.5 "18.5 "49 "21 "€415.03
MAGLINER HMK116E12 Általános célú targonca 47-5 / 8 hüvelyk magasság | AC9RRH 3JKC1 HMK116E12GumiKettős fogantyúÁltalános célú kézi teherautóSzilárd gumi2.5 "16.5 "47.625 "18.5 "€366.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER HMKF11AA2 általános célú kézi teherautó, 48 hüvelykes magasság
€386.87 /Mértékegység