Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CDA3 Roll Uhmw Psa-val 0.080 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk x 50 láb | AD6XAL

APPROVED VENDOR 4CDA3 Roll Uhmw Psa-val 0.080 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk x 50 láb

Raktáron
Tétel: AD6XAL Modell: 4CDA3
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
€127.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülőállomány
Háttér típusaNyomásérzékeny ragasztó
színekfehér
nyúlás460%
befejezSima
Hossz50 láb.
AnyagUHMW
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság3300 PSI
Vastagság0.08 "
típusSzűz étel érintkezés fokozat
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszAnyagVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCU7 Uhmw tekercs PSA-val 0.005 hüvelyk vastagságú 1/2 hüvelyk x 18 yard AD6WZE 4CCU7Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.005 "1 / 2 "€46.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCU9 Roll Uhmw Psa-val 0.005 hüvelyk vastagságú 1 hüvelyk x 18 yard | AD6WZF 4CCU9Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.005 "1"€65.80
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCV1 Uhmw tekercs Psa-val 0.005 hüvelyk vastagság 2 hüvelyk x 18 udvar | AD6WZG 4CCV1Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.005 "2"€125.21
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCV2 Uhmw tekercs Psa-val 0.005 hüvelyk vastagság 4 hüvelyk x 18 yard | AD6WZH 4CCV2Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.005 "4"€248.97
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCV4 Uhmw tekercs Psa-val 0.005 hüvelyk vastagság 12 hüvelyk x 18 udvar | AD6WZJ 4CCV4Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.005 "12 "€831.63
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 4CCV8 Roll Uhmw Psa 0.010 hüvelyk vastagsággal 2 hüvelyk x 18 yard | AD6WZK 4CCV8Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.01 "2"€178.73
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 4CCW1 Uhmw tekercs Psa 0.010 hüvelyk vastagsággal 6 hüvelyk x 18 yard | AD6WZL 4CCW1Nyomásérzékeny ragasztó18.UHMW0.01 "6"€538.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDA3 Roll Uhmw Psa-val 0.080 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk x 50 láb
€127.29 /Mértékegység