Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE WG800 mágneses hegesztőföld 3 1/2 hüvelyk D 800 A | AC2RGK 2MJK8

MAG-MATE WG800 mágneses hegesztőföld 3 1/2 hüvelyk D 800 A

Raktáron
Tétel: AC2RGK Modell: WG800Kereszthivatkozás: 2MJK8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€114.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses hegesztési talaj
erősítők800
Átmérő3 1 / 2 "
Magasság2.25 "
Max. Húzni35 font
típusRugós terhelésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavar (réz)
    • Jellemzők: Kioldó fogantyú

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságHossztípusÁr
MAG-MATE WG250 mágneses hegesztőföld 3 1/2 hüvelyk D 250 A | AC2RGH 2MJK6 WG2502502.25 "-Rugós terhelésű€95.63
MAG-MATE WG200R mágneses hegesztési köszörülés, 2-7/8 x 2-3/4 hüvelyk, 150 font. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "Be / ki hegesztési talaj€177.33
MAG-MATE WG300R mágneses hegesztőföld, 2-7 / 8 x 2-3 / 4 hüvelyk, 150 font. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "Be / ki hegesztési talaj€185.90
MAG-MATE WG800R mágneses hegesztési köszörülés, 5 x 4-5/8 hüvelyk, 450 font. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"Be / ki hegesztési talaj€507.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE WG800 mágneses hegesztőföld 3 1/2 hüvelyk D 800 A
€114.15 /Mértékegység