Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM B53TP25CH félvezető relé 350VAC 25A nulla kereszt | AF7JVN 21R885

CRYDOM B53TP25CH félvezető relé 350VAC 25A nulla kereszt

Raktáron
Tétel: AF7JVN Típus: B53TP25CHKereszthivatkozás: 21R885

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€434.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők25
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség90-140 VAC
Max. Bemeneti feszültség140
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség350
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség90
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésKarima
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkA tok színeKapcsolótípusFeszültségkimenetUjjbiztonságosBemeneti feszültségTételÁr
CRYDOM EL240A1005 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBU 13V356 EL240A100515FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€63.77
CRYDOM EL240A10R05 félvezető relé 100VAC 5A nulla kereszt | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€66.31
CRYDOM EL240A1024 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBW 13V358 EL240A1024110FeketeSCR3-100 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€44.73
CRYDOM EL240A10R24 félvezető relé 100VAC 10A nulla kereszt | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110FeketeSCR3-100 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€69.66
CRYDOM EL240A2005 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBY 13V360 EL240A2005110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€69.62
CRYDOM EL240A20R05 félvezető relé 280VAC 10A nulla kereszt | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110FeketeSCR24-280 VACNem21-27 VDCSzilárdtest relé€71.23
CRYDOM EL240A2024 félvezető relé 280VAC 10A Véletlenszerű | AF6GCA 13V362 EL240A2024110FeketeSCR24-280 VACNem4-8 VDCSzilárdtest relé€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM B53TP25CH félvezető relé 350VAC 25A nulla kereszt
€434.78 /Mértékegység