Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACROMATIC THR-3856U tokozott időzítő relé, 1000 min., 7 tűs | AF7JAH 21EP69

MACROMATIC THR-3856U tokozott időzítő relé, 1000 perc, 7 tűs

Raktáron
Tétel: AF7JAH Modell: THR-3856UKereszthivatkozás: 21EP69
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
€105.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerDip kapcsoló
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételSPDT
FunkcióIsmétlődő ciklus (1. kikapcsolás), Ismétlődő ciklus (1. bekapcsolás), Késleltetett intervallum, Triggerelt késleltetett intervallum
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS2
Hz50/60
Bemeneti feszültség24 - 240 VAC / 12 - 125 VDC
Felszerelésfelületi
teljesítményRelé
Pins7
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány0.10 perc. 1000 percig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490075

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióPinsIdőzítő tartományÁr
MACROMATIC THR-3816U SPDT tokozott időzítő relé, 100 min., 9 tűs | AF7JAF 21EP67 THR-3816UBe késleltetés, kikapcsolási késleltetés, intervallum, egyszeri felvétel90.10 perc. 100 percig.€100.25
MACROMATIC THR-3836U tokozott időzítő relé 100 perc 9 tűs Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UVillogó (1. kikapcsolt), Villogó (1. bekapcsolva), Őrzőkutya, Egy lövéses zuhanó él90.10 perc. 100 percig.€90.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACROMATIC THR-3856U tokozott időzítő relé, 1000 perc, 7 tűs
€105.79 /Mértékegység