Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZWEP351014MC szalagfűrészlap 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - 3 csomag | AD3PPD 40L149

M. K. MORSE ZWEP351014MC szalagfűrészlap 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - 3 db

Raktáron
Tétel: AD3PPD Típus: ZWEP351014MCKereszthivatkozás: 40L149
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
€31.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szalagfűrész penge
FokozatMátrix II
Hossz35.375 "
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként10/14
Vastagság0.02 "
FogtípusVáltozó
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHosszAnyagFogak hüvelykenkéntPkg. Menny.Ár
MK MORSE ZWEP281014MC hordozható, 28-3 / 16 x 1/2 x 10/14 - 3 csomag | AD3PNY 40L144 ZWEP281014MCMátrix II28.187 "Szénacél10/143€31.77
MK MORSE ZWEP281418MC szalagfűrészlap 28-13 / 16 x 1/2 x 14/18 - 3 csomag | AD3PNZ 40L145 ZWEP281418MCMátrix II28.187 "Szénacél14/183€39.08
MK MORSE ZWEP321014MC szalagfűrészlap 32-7 / 8 x 1/2 x 10/14 - 3 csomag | AD3PPA 40L146 ZWEP321014MCMátrix II32.875 "Szénacél10/143€31.71
MK MORSE ZWEP321418MC szalagfűrészlap 32-7 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 csomag | AD3PPB 40L147 ZWEP321418MCMátrix II32.875 "Szénacél14/183€41.18
MK MORSE ZWEP351418MC szalagfűrészlap 35-3 / 8 x 1/2 x 14/18 - 3 csomag | AD3PPE 40L150 ZWEP351418MCMátrix II35.375 "Szénacél14/183€37.09
MK MORSE ZWEP44811MC hordozható szalagfűrészlap 44-7/8 hüvelykes Pk3 | AF7BZZ 20UJ65 ZWEP44811MC81144.88 "Bimetál8/113€32.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWEP351014MC szalagfűrészlap 35-3/8 x 1/2 x 10/14 - 3 db
€31.71 /csomag