Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE ZWED035R14M42-12 6 szalagfűrészlap M-42 bimetál 1/2 hüvelyk szélesség | AF2LWR 6VDV3

M. K. MORSE ZWED035R14M42-12' 6" szalagfűrészlap M-42 bimetál, 1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF2LWR Model: ZWED035R14M42-12' 6"Kereszthivatkozás: 6VDV3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatM42
Hossz12 '6 "
AnyagBimetál
Fogak hüvelykenként14
Vastagság0.035 "
FogtípusGereblyéző
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)31.43
Hajószélesség (cm)31.43
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Változó1"€126.19
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15 láb.3/40.042 "Változó1.25 "€123.83
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Változó1.5 "€231.70
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€61.50
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Változó3 / 4 "€69.15
MK MORSE 4254581560-WWG Szalagfűrészlap 13 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13 láb.5/80.035 "Változó3 / 4 "€76.68
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Változó1"€90.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZWED035R14M42-12' 6" szalagfűrészlap M-42 bimetál, 1/2 hüvelyk szélesség
€79.19 /Mértékegység