Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M. K. MORSE ZHBAR10-126 Band Saw Blade 1/4 Inch Width Carbon Steel | AF2EGD 6RPK4

M. K. MORSE ZHBAR10-12'6" szalagfűrészlap 1/4 hüvelyk széles szénacél

Raktáron
Tétel: AF2EGD Típus: ZHBAR10-12'6 "Kereszthivatkozás: 6RPK4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSávfűrész penge
FokozatKemény hát
Hossz12 '6 "
AnyagSzénacél
Fogak hüvelykenként10
Vastagság0.025 "
FogtípusGereblyéző
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)31.43
Hajószélesség (cm)31.43
HS-kód8202200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFogak hüvelykenkéntVastagságFogtípusSzélességÁr
MK MORSE ZHBFR10-10 ZHBFR10-10 '10 láb.100.032 "Gereblyéző3 / 4 "€43.46
MK MORSE ZHBDR10-10 ZHBDR10-10 '10 láb.100.025 "Gereblyéző1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBDR14-10 ZHBDR14-10 '10 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€38.51
MK MORSE ZHBAR14-100 ZHBAR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 4 "€160.28
MK MORSE ZHBBR14-100 ZHBBR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző3 / 8 "€166.96
MK MORSE ZHBDR14-100 ZHBDR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző1 / 2 "€170.46
MK MORSE ZHBFR14-100 ZHBFR14-100 '100 láb.140.025 "Gereblyéző3 / 4 "€251.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE ZHBAR10-12'6" szalagfűrészlap 1/4 hüvelyk széles szénacél
€43.20 /Mértékegység