Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MK MORSE MHSG72 4-1/2 hüvelyk átm. Lyukfűrész, speciális, 1-15/16 hüvelykes max. Vágási mélység | CD2MJD 54HP03

M. K. MORSE MHSG72 4-1/2 hüvelyk átm. Lyukfűrész, speciális, 1-15/16 hüvelykes max. Vágási mélység

Raktáron
Tétel: CD2MJD Modell: MHSG72Kereszthivatkozás: 54 LE

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€104.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Közvetlen csere:Mfr. MAPD3CT
Max. Vágási mélység1-15 / 16 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 3-3 / 32" L
Elsődleges alkalmazásKülönlegesség
Látta Dia -t.4.5 "
SzárméretBármely szárméret
Fogak hüvelykenkéntGulletezett
Menetméret5 / 8 "-18
FoganyagKeményfém szemcse
Használja aMfr. Sz. MA35PSCT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatElsődleges alkalmazásLátta Dia -t.SzárméretFogak hüvelykenkéntMenetméretHasználja aÁr
MK MORSE MHSA09C Lyukfűrész, 5/6 fog hüvelykenként, 9/16" átmérő, 1-15/16" vágási mélység | AX3NFC 54HP09 MHSA09CM42Fém9 / 16 "3 / 8 "5/61 / 2 "-20-€29.54
MK MORSE MHS09 9/16 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVG 53WM41 MHS09M42Fém9 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€12.92
MK MORSE MHS10 5/8 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVH 53WM42 MHS10M42Fém5 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€12.55
MK MORSE MHS11 11/16 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVK 53WM44 MHS11M42Fém11 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€10.18
MK MORSE MHS13 13/16 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVL 53WM47 MHS13M42Fém13 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€12.85
MK MORSE MHS14 7/8 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVM 53WM48 MHS14M42Fém7 / 8 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€10.20
MK MORSE MHS15 15/16 hüvelykes átm. Lyukfűrész, fémhez, 1-15/16 hüvelyk max. Vágási mélység | CD2FVN 53WM49 MHS15M42Fém15 / 16 "-5/61 / 2 "-20Mfr. MA24, MA34 sz€9.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M. K. MORSE MHSG72 4-1/2 hüvelyk átm. Lyukfűrész, speciális, 1-15/16 hüvelykes max. Vágási mélység
€104.50 /Mértékegység