LYON PP5362SU Box Locker, Assembled, 6 Tier, Width 12 Inch, Steel | AE4FET 5JT91

LYON PP5362SU Dobozszekrény, összeszerelt, 6 szint, szélesség 12 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AE4FET Típus: PP5362SUKereszthivatkozás: 5JT91

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€793.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekgitt
befejezPorbevonat
Fogantyú típusa1 pontos húzás
örökség6"
Zárás típusaBeépített hengerzár és / vagy lakat
Locker konfiguráció(1) Széles, (6) Személy
Szekrényajtó típusaZsalu
Zárórendszer1-Point
AnyagAcél
Nyitási mélység16.875 "
Nyitómagasság10.625 "
Nyitó szélesség9.25 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség12 "
ÁllatokHat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.12
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyitómagasságÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveszínekNyitó szélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁllatokÁr
LYON DD5352SU Dobozos szekrény, 12 x 12 x 54 hüvelyk, szürke | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "ÖsszeállítottSzürke9.25 "12 "54 "12 "Négy€631.24
LYON DD53523SU Dobozos szekrény, 36 x 12 x 54 hüvelyk, szürke | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "ÖsszeállítottSzürke9.25 "12 "54 "36 "Négy€1,631.64
LYON DD5302SU Dobozszekrény, Összeszereletlen, Méret: 12 x 12 x 66 hüvelyk, Szürke | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "ÖsszeállítottSzürke9.25 "12 "66 "12 "Öt€482.45
LYON DD5332SU Dobozszekrény, Összeszerelve, Mérete 12 x 12 hüvelyk | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "ÖsszeállítottSzürke9.25 "12 "78 "12 "Hat-
ajánlatkérés
LYON DD53323SU Dobozszekrény, Összeszerelve, Mérete 36 x 12 hüvelyk | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "ÖsszeállítottSzürke9.25 "12 "78 "36 "Hat€1,661.15
LYON PP5352SU Dobozszekrény, Mérete 12 x 12 x 54 hüvelyk, Putty | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "Összeállítottgitt9.25 "12 "54 "12 "Négy€602.37
LYON PP53523SU Dobozszekrény, 36 x 12 x 54 hüvelyk, gitt | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "Összeállítottgitt9.25 "12 "54 "36 "Négy€1,631.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON PP5362SU Dobozszekrény, összeszerelt, 6 szint, szélesség 12 hüvelyk, acél
€793.22 /Mértékegység