LYON DD8007SM Kezdőpolcok, nyitott, 5 polcos, űrtartalom 600 font, 36 x 24 x 84 hüvelyk, acél | CE8AAF

LYON DD8007SM kezdőpolc, nyitott, 5 polcos, űrtartalom 600 font, 36 x 24 x 84 hüvelyk, acél

Tétel: CE8AAF Típus: DD8007SM
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€419.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
Kapacitás polconként600 lbs.
színekSzürke
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
PolcstílusNyisd ki
Polc típusaKezdő
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.075
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)106.68
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc típusaKapacitás polconkéntszínekSzélességMélységbefejezPolcok számaPolckapacitásÁr
LYON DD8005SX kezdőpolc, 5 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€433.19
ajánlatkérés
LYON DD8005X polcra szerelhető, nyitott, 12 x 36 x 84 hüvelykes méret | AD7WZG 4GYA1 DD8005XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat51300 font€335.03
ajánlatkérés
LYON DD8040SX kezdőpolc méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€459.23
ajánlatkérés
LYON DD8040X polcra szerelhető, nyitott, 6 polcos, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat61300 font€384.17
ajánlatkérés
LYON DD8030SX kezdőpolc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€545.42
ajánlatkérés
LYON DD8030X kiegészítő polc, 7 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZL 4GYA5 DD8030XHozzáad-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat71300 font€420.42
ajánlatkérés
LYON DD8020SX kezdőpolc, 8 polc, űrtartalom 1300 font, méret 84 x 36 x 12 hüvelyk | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXKezdő-Galamb Gray36 "12 "Porbevonat81300 font€550.67
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD8007SM kezdőpolc, nyitott, 5 polcos, űrtartalom 600 font, 36 x 24 x 84 hüvelyk, acél
€419.65 /Mértékegység