LYON DD67515P Tömeges tároló állvány, méret 96 x 48 x 72 hüvelyk | AA8ZYN 1BEU4

LYON DD67515P Tömeges tároló állvány, 96 x 48 x 72 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8ZYN Típus: DD67515PKereszthivatkozás: 1BEU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,488.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány kiegészítő egység
Sugárkapacitás1650 font
Kapacitás polconként1900 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység48 "
befejezSült zománc
Magasság72 "
Terhelhetőség10,000 font
Anyag14 ga. Acél
Polcok száma3
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 158.85
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSugárkapacitásKapacitásPolcok számaSzélességKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységÁr
LYON DD67241 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem24 "€802.10
ajánlatkérés
LYON DD67243 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 36 x 120 hüvelyk | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem36 "€838.07
ajánlatkérés
LYON DD67245 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 48 x 120 hüvelyk | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67341 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem24 "€940.30
ajánlatkérés
LYON DD67343 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 36 x 120 hüvelyk | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem36 "-
ajánlatkérés
LYON DD67345 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 48 x 120 hüvelyk | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67541 Tömeges tároló állvány, méret 96 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Acél1650 font-496 "1650 fontEgyik sem24 "€1,089.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD67515P Tömeges tároló állvány, 96 x 48 x 72 hüvelyk
€1,488.01 /Mértékegység