LYON DD67311SP Tömeges tároló állvány, indító, 72 x 24 x 72 hüvelykes méret | AA8ZXV 1BEP5

LYON DD67311SP tömegtároló állvány, indító, 72 x 24 x 72 hüvelykes méret

Tétel: AA8ZXV Típus: DD67311SPKereszthivatkozás: 1BEP5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,067.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány, önindító
Sugárkapacitás1900 font
Kapacitás polconként1900 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagForgácslemez
Mélység24 "
befejezSült zománc
Magasság72 "
Terhelhetőség10,000 font
Anyag14 ga. Acél
Polcok száma3
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSugárkapacitásKapacitásPolcok számaSzélességKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységÁr
LYON DD67241S Tömeges tároló állvány, indító, 60 x 24 x 120 hüvelykes méret | AA8ZRV 1BBY7 DD67241S14 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem24 "€924.20
ajánlatkérés
LYON DD67243S Tömeges tároló állvány, indító, 60 x 36 x 120 hüvelykes méret | AA8ZRX 1BBY9 DD67243S14 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem36 "€969.83
ajánlatkérés
LYON DD67341S Tömeges tároló állvány, indító, 72 x 24 x 120 hüvelykes méret | AA8ZTA 1BBZ3 DD67341S14 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem24 "€1,027.40
ajánlatkérés
LYON DD67343S Tömeges tároló állvány, indító, 72 x 36 x 120 hüvelykes méret | AA8ZTC 1BBZ5 DD67343S14 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem36 "€1,088.65
ajánlatkérés
LYON DD67245S Tömeges tároló állvány, indító, 60 x 48 x 120 hüvelykes méret | AA8ZTE 1BBZ7 DD67245S14 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67345S Tömeges tároló állvány, indító, 72 x 48 x 120 hüvelykes méret | AA8ZTG 1BBZ9 DD67345S14 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67541S Tömeges tároló állvány, indító, 96 x 24 x 120 hüvelykes méret | AA8ZTR 1BCL4 DD67541S14 ga. Acél1650 font-496 "1650 fontEgyik sem24 "€1,157.06
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD67311SP tömegtároló állvány, indító, 72 x 24 x 72 hüvelykes méret
€1,067.74 /Mértékegység