LYON DD67233 Tömeges tároló állvány, 36 x 60 x 96 hüvelyk méret, sugárkapacitás 2600 font | AE4DMK 5JM19

LYON DD67233 Tömeges tároló állvány, kiegészítő, méret 36 x 60 x 96 hüvelyk, sugárkapacitás 2600 font

Tétel: AE4DMK Modell: DD67233Kereszthivatkozás: 5JM19
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€870.81 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány kiegészítő egység
Sugárkapacitás2600 font
Kapacitás polconként900 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagEgyik sem
Mélység36 "
befejezSült zománc
Magasság96 "
Terhelhetőség2600 font
Anyag14 ga. Acél
Polcok száma4
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.15
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSugárkapacitásKapacitásPolcok számaSzélességKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységÁr
LYON DD67241 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZRW 1BBY8 DD6724114 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem24 "€695.97
ajánlatkérés
LYON DD67243 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 36 x 120 hüvelyk | AA8ZRY 1BBZ1 DD6724314 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem36 "€726.63
ajánlatkérés
LYON DD67245 Tömeges tároló állvány, méret 60 x 48 x 120 hüvelyk | AA8ZRZ 1BBZ2 DD6724514 ga. Acél2600 font-460 "2600 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67341 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZTB 1BBZ4 DD6734114 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem24 "€799.18
ajánlatkérés
LYON DD67343 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 36 x 120 hüvelyk | AA8ZTD 1BBZ6 DD6734314 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem36 "€845.41
ajánlatkérés
LYON DD67345 Tömeges tároló állvány, méret 72 x 48 x 120 hüvelyk | AA8ZTP 1BCL2 DD6734514 ga. Acél1900 font-472 "1900 fontEgyik sem48 "-
ajánlatkérés
LYON DD67541 Tömeges tároló állvány, méret 96 x 24 x 120 hüvelyk | AA8ZTU 1BCL6 DD6754114 ga. Acél1650 font-496 "1650 fontEgyik sem24 "€928.86
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYON DD67233 Tömeges tároló állvány, kiegészítő, méret 36 x 60 x 96 hüvelyk, sugárkapacitás 2600 font
€870.81 /Mértékegység