Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LYNDEX-NIKKEN NT10-052(S) menetfúró befogópatron #2 13/16 hüvelykes menetfúró méret CLNT | AH8FMP 38RC01

LYNDEX-NIKKEN NT10-052(S) menetfúró befogópatron #2, 13/16 hüvelykes menetfúró méret CLNT

Raktáron
Tétel: AH8FMP Típus: NT10-052 (S)Kereszthivatkozás: 38RC01

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€134.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Collet elemre
Collet sorozat#2
Méret0.652 "x 0.489"
Koppintson a Méret elemre13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Menetfúró befogópatron #1 #0-6 Csapméret CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0 6-€84.25
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Menetfúró befogópatron #1 #8 Csapméret CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Menetfúró befogópatron #1 #10 Csapméret CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-012(S) Menetfúró befogópatron #1 #12 Csapméret CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€86.74
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) menetfúró befogópatron #1 1/4 hüvelykes menetfúró méret CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) menetfúró befogópatron #1 5/16 hüvelykes menetfúró méret CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020 (S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€85.51
LYNDEX-NIKKEN NT05-024 (S) Koppantógyűrű # 1 3/8 hüvelykes csapméret CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024 (S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€86.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN NT10-052(S) menetfúró befogópatron #2, 13/16 hüvelykes menetfúró méret CLNT
€134.41 /Mértékegység